Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Enkel aanslagpunt W-EAP 1
Valbeveiliger met geïntegreerde valindicator voor een snelle en eenvoudige bevestiging in beton, met behulp van de beproefde Würth pluggen en ankers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 360° draaibaar aanslagoog
- De geïntegreerde valindicator op het aanslagpunt maakt een val zichtbaar
- Verkrijgbaar in uitvoeringen met stanglengten 300, 400 of 500 mm
- Gereduceerde krachtsoverdracht op de constructie door gedefinieerde plastische vervorming bij een mogelijke val
- Bestendig tegen corrosie en verwering: Het enkele aanslagpunt is gemaakt van roestvast staal (minimaal A2)
- Bevestigingsmateriaal Würth fixanker W-FAZ/A4 M12 x 15/110 is bij de levering inbegrepen
- De W-EAP 1 wordt in het beton verankerd met behulp van de Würth schroefplug W-SA A4 12 x 100/10 of het Würth fixanker W-FAZ/A4 M12 x 15/110
- Volg de montage-instructies van de gecertificeerde bevestigingsmiddelen voor elk enkel aanslagpunt.
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-14.9-692
- Ook gecertificeerd volgens DIN EN 795:2012 type A (tests op vervorming, statische en dynamische sterkte en integriteit) en volgens CEN/TS 16415
- Geschikt voor het beveiligen tegen vallen van maximaal 3 personen in combinatie met persoonlijke valbeschermingsmiddelen
- Het enkel aanslagpunt kan worden gebruikt voor routinewerkzaamheden op plaatsen met valgevaar, zoals onderhouds- en montagewerk op platte daken etc.
- Het enkel aanslagpunt mag uitsluitend met behulp van de voorgeschreven bevestigingsmiddelen worden gebruikt in gewapend of ongewapend beton met een sterkteklasse van minimaal C20/25 en maximaal C50/60 conform EN 206:2000-12
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!