Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrische plaatschaar EB 13-2
Lichte, handzame elektrische plaatschaar voor plaatstaal tot een dikte van 1,3 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De kleine bochtradius en het duidelijke zicht op de sjablonen zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de hantering
- De hoge snijsnelheid bespaart een aanzienlijke hoeveelheid tijd in vergelijking met veel alternatieve werkmethoden
- Braamvrij snijden voorkomt vervorming van de snijkant, wat zorgt voor een hoge werkstuknauwkeurigheid
- Het elektrische gereedschap is uiterst veilig, omdat er geen risico is op snijwonden tijdens het gebruik
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!