Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ESF 9-500 E COMPACT Elektrische bandschuurmachine
Heeft een vermogen van 510 W en is ideaal voor nauwkeurig slijpwerk. Variabele snelheid en een lichtgewicht ontwerp, met een gewicht van slechts 1,9 kg, voor comfortabel en efficiënt werken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoog ingangsvermogen voor efficiënt en krachtig slijpen
- Flexibel werken dankzij variabele toerentalinstelling
- Veilig werken dankzij beschermende isolatie, die extra bescherming biedt tegen elektrische schokken
- Ideaal voor nauwkeurig slijpwerk in krappe ruimtes dankzij het compacte ontwerp en het lage machinegewicht
- Breed scala aan toepassingen dankzij de verstelbare breedte van de schuurband
- Comfortabel te hanteren met een lange kabel voor goede bewegingsvrijheid
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!