Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Eenhandklem met 360° draaibare handgreep
Eenhandklem met 360° draaibare handgreep - 1
Eenhandklem met 360° draaibare handgreep - 2
Eenhandklem met 360° draaibare handgreep - 3
Eenhandklem met 360° draaibare handgreep - 4
Eenhandklem met 360° draaibare handgreep - 5
Eenhandklem met 360° draaibare handgreep - 6
Eenhandklem met 360° draaibare handgreep - 7
Eenhandklem met 360° draaibare handgreep - 8
Eenhandklem met 360° draaibare handgreep - 9
Eenhandklem met 360° draaibare handgreep - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Eenhandklem met 360° draaibare handgreep

Bediening met één hand voor openen, spreiden en klemmen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • 12-traps draaimechanisme waarmee de handgreep veilig rondom de geleiderail kan worden gepositioneerd.

  • Zelfs na het vastklemmen kan de handgreep in verschillende posities worden gedraaid, zodat meerdere klemmen in een kleine ruimte kunnen worden gebruikt.

  • Snel en zonder gereedschap omschakelen van klemmen naar spreiden door de voorste klemeenheid met één druk op de knop te verstellen.

  • Ontgrendelingshendel voor het losmaken van de klem en het snel aanpassen van de klembreedte.

  • Grote klemvlakken voor een goede grip op werkstukken.

  • Kunststof behuizing ter bescherming tegen stof en vuil.

  • Verwijderbare klembekken voor flexibele toepassing.

  • Hoge klemkracht.