Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbelzijdig kleefband MULTI
Veelzijdige kleefband voor eenvoudige toepassingen. Voor een verscheidenheid aan toepassingen waarbij een sterk plakband met een dunne drager vereist is, zoals het vastzetten van textielbekledingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dragerfolie op PP-basis
Zeer goede aanpassing van het kleefband aan gladde afdekkingen en vloeren
Goed hechtend
Uitstekende hechting, ook op gevoelige oppervlakken zoals PE en PP
De universele tape is niet UV-bestendig, en mag daarom niet langdurig worden blootgesteld aan direct zonlicht
Bij te verlijmen kunststoffen die weekmakeradditieven bevatten, kunnen de weekmakers de lijmlaag veranderen. Dit kan ten koste gaan van de hechtkracht
| Basismateriaaltafel voor dubbelzijdige tapes | ||||||
| Multi Tack dubbelzijdige tape | Dubbelzijdige tape | Dubbelzijdige tape MULTI | Dubbelzijdige tape STRONG | Tape voor standbouw | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Metaal/hout | Aluminium (geanodiseerd) | ***** | * | * | *** | * |
| Aluminium (gelakt) | ***** | * | ** | ***** | * | |
| Staal | ***** | * | ** | **** | * | |
| Beuken | **** | * | * | ** | * | |
| Overige | Glas | ***** | * | ** | ***** | * |
| Bitumineuze ondergronden | - | - | - | - | - | |
| Siliconen | - | - | - | - | - | |
| Kunststoffen | PMMA | ***** | * | ** | ***** | * |
| ABS | ***** | ** | * | *** | * | |
| Polycarbonaat (PC) | ***** | ** | ** | **** | * | |
| PVC | ***** | * | * | *** | * | |
| Polyethyleen (PE) | *** | - | * | ** | - | |
| Polypropyleen (PP) | **** | - | * | ** | * | |
| Teflon (PTFE) | *** | - | - | * | - | |
| *beperkte hechting **matige hechting ***goede hechting ****zeer goede hechting *****uitstekende hechting -geen hechting | ||||||
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.
Voor een verscheidenheid aan toepassingen waarbij een sterk plakband met een dunne drager vereist is, zoals het vastzetten van textielbekledingen
- De substraten die moeten worden gelijmd, moeten volledig droog, lastdragend en vrij zijn van stof, vet en olie
- Voor een goede hechting moet de tape stevig op het te lijmen materiaal worden gedrukt, indien nodig met de aandrukrol
- Bij gevoelige en poreuze ondergronden (bijv. hout, steen) dienen voorafgaande tests te worden uitgevoerd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!