Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Dubbele rails aan de onderkant voor GSB 25/50 schuifdeurbeslag
Dubbele rails aan de onderkant voor GSB 25/50 schuifdeurbeslag - 1
Dubbele rails aan de onderkant voor GSB 25/50 schuifdeurbeslag - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dubbele rails aan de onderkant voor GSB 25/50 schuifdeurbeslag

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Zelfklevend

  • Materiaal: Aluminium
Art.aanduidingOppervlaklengteArt.nr. PU
aFrame- en lateraal eindprofielRVS-kleur2.500 mm0684 575 4321
Zilverkleurig2.500 mm0684 575 4221
bDubbele rails aan de onderkantRVS-kleur2.500 mm0684 574 1221
Zilverkleurig2.500 mm0684 574 1121
Dubbele onderste geleiderail voor frameprofielRVS-kleur2.500 mm0684 573 1621
Zilverkleurig2.500 mm0684 573 1521
cDubbele geleiderails, bovenRVS-kleur2.500 mm0684 573 1221
Zilverkleurig2.500 mm0684 573 1121
dAntistof- en stopprofielTransparant2.500 mm0684 575 4181
eStopperTransparant---0684 575 2001
fGeleiderailRVS-kleur2.500 mm0684 570 1221
Zilverkleurig2.500 mm0684 570 1121
gSchuifsledeVerzinkt---0684 5711
hEindstopRVS-kleur---0684 572 31
Zilverkleurig---0684 572 11
iDraaidrukcilinderslotRVS-kleur---0684 525 1521
Verchroomd---0684 525 1501
Verwisselbare cilindervergrendeling voor glazen schuifdeurenWit aluminium RAL 9006---0683 525 1531
Vervangbare cilinderVernikkeld---0683 525 1601
Demontagesleutel voor cilinderkernVernikkeld---0683 525 1651
jSlagplaat voor slotRVS-kleur---0684 525 1551
Verchroomd---0684 525 1571
kGeleidergreepRVS-kleur---0684 575 3021
Verchroomd---0684 575 3001
lGlasklemprofiel voor glasdikte 5 mmTransparant2.500 mm0684 575 1101
Glasklemprofiel voor glasdikte 6 mmTransparant2.500 mm0684 575 1111
Stofbeschermingsprofiel voor glasdikte 6 mmZilverkleurig2.500 mm0684 575 4521
Stofbeschermingsprofiel voor glasdikte 8 mmZilverkleurig2.500 mm0684 575 4621
Montagegereedschap voor schuifslede------0684 575 9001

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.