Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Droogstofzuiger TSS 12 ECO
Krachtige, compacte stofzuiger voor professionele droge gebouwenreiniging.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stil en krachtig
62 dB (A), fluisterstille stofzuiger voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen, ook inzetbaar tijdens normale werktijden
Extreem wendbaar en compact
- Praktische zuigbuishouder voor gemakkelijk en ruimtebesparend opbergen van de zuigbuis en het mondstuk op het apparaat.
- Zeer stille werking en uiterst wendbaar dankzij de wielen met rubbercoating en de twee zwenkwielen.
- Tevens zeer stabiel door het lage zwaartepunt.
Minimaal ongevalgevaar
Het netsnoer van 12 m kan worden opgerold om de kop of worden opgehangen aan de uitklapbare haak.
Compatibel met elektrische zuigborstel
.Ingebouwde contactdoos voor het aansluiten van de elektrische zuigborstel ESB 280. Hiermee wordt de reinigingskracht van de stofzuiger verder vergroot. Ideaal voor het professioneel reinigen en opborstelen van tapijten. Reiniging tot diep in de vezels.
- Niet voor bouwplaatsen
- TSS-accessoires zijn niet compatibel met de ISS-modellen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!