Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doorslijpschijf voor staal en RVS
Onze standaard slijpschijf met een lange levensduur en hoge slijp-efficiency
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snel en efficiënt werken dankzij hoge snijprestaties
- Nauwkeurig en strak knippen
- Hoge bescherming tegen breuk
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20 °C
- Draag tijdens het werk altijd geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het slijpen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een correcte contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het accugereedschap gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de maximale veiligheidseisen conform de Europese norm EN 12413.
- Geschikt voor staal, vooral voor rvs
- Voor het slijpen van dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!