Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
SPEED doorslijpschijf voor RVS
SPEED doorslijpschijf voor RVS - 1
SPEED doorslijpschijf voor RVS - 2
SPEED doorslijpschijf voor RVS - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SPEED doorslijpschijf voor RVS

Onze slijpschijf met een lange levensduur en maximale slijpprestaties

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 17-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Sneller en effectiever door zeer korte snijtijden

  • Zeer dun voor nauwkeurige en bijna braamvrije snedes

  • Het zeer dunne ontwerp zorgt ook voor zeer strakke en koele snijoppervlakken

  • Hoge bescherming tegen breuk

  • De geringe inspanning die nodig is, zorgt voor comfortabel werken en ontziet de gebruiker en het elektrisch gereedschap

  • ZEBRA kwaliteit voor bijzonder hoge eisen
Opmerking
  • Bewaren op een droge plaats bij kamertemperatuur van 20 °C

  • Draag tijdens het werk altijd geschikte beschermende kleding

  • Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Schijven tijdens het slijpen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een correcte contactdruk

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het accugereedschap gericht

  • Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
  • Voor KWU-klasse II (bijv. pijpleiding- en reactorbouw)

  • Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)