Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Doorslijpschijf, gebonden

Populairste producten in de categorie Doorslijpschijf, gebonden

PROFESSIONELE DOORSLIJPSCHIJVEN VAN HOGE KWALITEIT

Een slijpmachine wordt gebruikt wanneer stukken materiaal zuiver en recht afgezaagd moeten worden. Dit kunnen delen van metalen buizen of stenen platen zijn, maar even goed uitsnedigen in carrosseriepanelen of staalplaten.

De doorslijpschijf heeft niet als doel om te snijden, maar om te slijpen in een rechte lijn. De doorslaggevende factor voor dit type handeling is de keuze van de juiste slijpschijf. Würth biedt een breed assortiment doorslijpschijven voor professioneel gebruik aa, die voldoen aan de hoogste eisen voor het doorslijpen van roestvast staal, staal, plaatstaal, aluminium, natuursteen en beton...

RESINOID CUT-OFF DISCS

Hoogwaardige doorslijpschijven maken een duidelijk verschil bij het doorslijpen. Enerzijds zorgen ze voor zuivere snijkanten en anderzijds hebben ze een langere levensduur bij correcte gebruik. Hierdoor hoeft u de doorslijpschijf niet vaak te verwisselen en kan u snel en efficiënt uw werk doen.

In ons aanbod vindt u een grote keuze aan met hars beklede doorslijpschijven in alle gangbare diameters voor een grote verscheidenheid aan metaalmaterialen zoals staal, roestvrij staal en aluminium. Würth biedt ook doorslijpschijven aan voor steen in verschillende diktes en diameters.

SLIJPSCHIJVEN VOOR SLIJPMACHINES, VOOR ALLE MATERIALEN EN ALLE KLUSSEN

Würth biedt een breed assortiment doorslijpschijven aan voor uw elektrische slijpmachine. Ongeacht uw werkzaamheden, u vindt bij ons de perfecte doorslijpschijf om kwaliteitswerk te verrichten. Onze slijpschijven voor staal, roestvrij staal of multi-materialen zijn ontworpen met het oog op efficiëntie, precisie en een lange levensduur. Ze hebben dit te danken aan een zorgvuldige fabricage en kwaliteitsmaterialen zoals fenolhars, glasvezel, korund of zirkonium.

De Zirco + of de Zebra Galaxio 2 zijn ontworpen voor de bewerking van staal en roestvrij staal, en maken dus een veelzijdig gebruik mogelijk voor een zuiver resultaat en een perfecte afwerking.

KIES UW MEEST GESCHIKTE SLIJPSCHIJF

De keuze van uw doorslijpschijf hangt af van verschillende criteria. De buitendiameter van de slijpschijf en de diameter van de boring zijn afhankelijk van uw slijpmachine. De keuze van het materiaal van de schijf en de slijplaag hangt af van het soort materiaal dat u gaat snijden of slijpen. Vezelschijven zijn bijvoorbeeld eerder geschikt voor het snijden van materialen zoals roestvrij staal, staal of kunststof. Voor het zagen van bouwmaterialen zoals tegels, steen of beton worden stalen slijpschijven aanbevolen.

Onze producten zijn ontworpen om uw productiviteit te verhogen en uw veiligheid te garanderen. Ze voldoen aan de EN 12413 norm voor gebonden slijpmiddelen alsook het decreet 2003-158, en ze zijn OSA gecertificeerd.

SPECIALIST IN SLIJPMATERIAAL

Voor uw eigen veiligheid is het van essentieel belang om kwalitatieve werkhandschoenen en een veiligheidsbril te dragen wanneer u met een haakse slijpmachine of ander snijgereedschap werkt. Naast gereedschappen, bevestigingstproducten en bouwmaterialen biedt Würth ook een breed gamma aan veiligheidsproducten aan voor op het werk (PBM's).

Würth Logo