Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Digitale waterpas met 2 displays
Digitale waterpas met 2 displays - 1
Digitale waterpas met 2 displays - 2
Digitale waterpas met 2 displays - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Digitale waterpas met 2 displays

Water- en stofbestendige waterpas met 2 digitale displays, kalibratievrij en ideaal voor gebruik in elke omgeving

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Uitstekende leesbaarheid


  • Groot LCD-display aan de voorzijde met achtergrondverlichting voor een heldere weergave

  • Een tweede display aan de bovenkant maakt het gemakkelijker om af te lezen in verticale toepassingen

  • Automatische rotatie van het display bij overgang van normale meting naar bovenhandse meting om de optimale afleespositie te garanderen


Akoestisch kantelalarm dat kan worden uitgeschakeld


  • Maakt gebruik mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen waar het display moeilijk te zien is


Geen kalibratie vereist


  • De digitale meetmodule compenseert automatisch afwijkingen tussen de libelle en de elektronica


Verwijderbare einddoppen


  • De zeer robuuste einddoppen beschermen de waterpas tegen schokken

  • Eenvoudig te verwijderen einddoppen voor nauwkeurige markering van randen en hoeken


Robuust en duurzaam


  • Libelleblokken van acrylglas voor een lange levensduur en nauwkeurige leesbaarheid

  • Praktisch profiel met lage torsie

  • Door het gladde gepoedercoate oppervlak is de waterpas gemakkelijk te reinigen

  • Beschermingsklasse IP 67 betekent dat reinigen met water mogelijk is

  • Kan tot 400 uur zonder verlichting worden gebruikt