Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantslijpschijf tegels hard Speed Turbo
Speciaal ontwikkelde dunne diamantslijpschijf voor zeer harde tegels, gres en vergelijkbare materialen tot ca. 20 mm dik voor een extreem snelle en zeer schone zaagsnede
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gesloten snijkant met turbosegmentstructuur
Voor een extreem snelle en zeer schone snede
Aanzienlijk verminderde neiging tot slingeren
De schijfdiameters 115 en 125 mm worden bovendien gestabiliseerd door een nieuwe versterking van de asstructuur rond de flens
Langere levensduur
In vergelijking met conventionele tegelslijpschijven garandeert het 10 mm hoge segment een aanzienlijk langere standtijd
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
- Voor droog en nat snijden
- Ideaal voor tegels, zeer hard gebrand aardewerk, geglazuurde tegels, steengoed (gres), zacht/hard graniet, marmer en andere natuursteen, zachte, harde en geglazuurde klinkers (steenstrips)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!