Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Diagnose-interface W.EASY CONNECT
Diagnose-interface W.EASY CONNECT - 1
Diagnose-interface W.EASY CONNECT - 2
Diagnose-interface W.EASY CONNECT - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diagnose-interface W.EASY CONNECT

Eenvoudige en veilige toegang tot moderne diagnoseoplossingen voor bedrijfsvoertuigen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Veelzijdig en flexibel


  • Meerkleurige LED-ring van 360°: Onmiddellijke visualisatie van de huidige communicatiestatus met behulp van de symbolen aan de achterzijde als referentie

  • Flexibele 3-in-1 oplossing: Of het nu via wifi, Bluetooth versie 4,2 of de huidige USB-C gaat, de W.EASY CONNECT maakt in elk geval verbinding

  • Robuust en compact ontwerp: Perfect voor gebruik in de werkplaats dankzij het lichte, compacte ontwerp en antislipoppervlak

  • PassThru J2534: Maakt het gebruik van OE-software mogelijk zonder extra hardware (VW, Mercedes enz.)

  • DoIP en CAN FD: Al compatibel met toekomstige communicatieprotocollen. Voor een snelle en veilige gegevensstroom zonder dat u een adapter nodig hebt

  • Ingebouwde FlightRecorder: Gegevensregistratie met één druk op de knop tijdens het rijden voor een geavanceerde storingsdiagnose

  • OBD-stekker met LED-lampje: Voor het eenvoudig lokaliseren van de OBD-aansluiting. Eenvoudige en snelle vervanging van de kabel van 2,90 m mogelijk


Klaar voor de toekomst


  • De sleutel tot moderne online diagnoseoplossingen. Daarnaast is diagnose van de eerste elektrische en hybride bedrijfsvoertuigen al mogelijk. Het assortiment compatibele voertuigen groeit gestaag.


Exclusieve toegang tot ZF [pro]Diagnostics


  • De W.EASY CONNECT is voorbereid op de naadloze integratie van de toekomstgerichte ZF [pro]Diagnostics.


Gemakkelijke toegang tot versleutelde voertuigen


  • De WABCOWÜRTH Secure Gateway Portal biedt toegang tot beschermde bedrijfsvoertuigen van verschillende fabrikanten. Toekomstbestendig - het aantal compatibele fabrikanten en voertuigen wordt voortdurend uitgebreid.


Veelzijdig en flexibel


  • Ideaal voor werkplaatsen die te maken hebben met een grote verscheidenheid aan voertuigen. Een spanningsbereik van 6-36 V maakt diagnose mogelijk van zware en lichte bedrijfsvoertuigen en personenauto's.

  • Dankzij de vele technische verbeteringen wordt de WOW!-voertuigdiagnose volledig ondersteund.


Leveringsomvang


  • W.EASY CONNECT diagnose-interface incl. 16-pins OBD-kabel
Opmerking

De W.EASY CONNECT kan alleen worden gebruikt in combinatie met de W.EASY CONNECT-activeringslicentie en een W.EASY CONNECT-licentie voor diagnostiek van meerdere merken.