In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
8 artikel(en) met 21 versies gevonden
For doors up to 1,400 mm
Concealed mounting in door leaf
Voor deuren tot 1400 mm
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the hinge side
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the non-hinge side
Universele deurdranger. Alle vier varianten kunnen worden geïnstalleerd op deuren tot 1100 mm breed
Universele deursluiter kan in alle vier de montagevarianten worden gemonteerd tot een deurbreedte van 950 mm.
Direct installation without the need for a mounting plate
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.