Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Deurdranger GTS 630 met geleiderail
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 1
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 2
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 3
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 4
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 5
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 6
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 7
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 8
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 9
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 10
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 11
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 12
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 13
Deurdranger GTS 630 met geleiderail - 14

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deurdranger GTS 630 met geleiderail

Universele deurdranger. Alle vier varianten kunnen worden geïnstalleerd op deuren tot 1100 mm breed

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Hydraulische bovendeurdranger met geregelde sluitvolgorde



Aanvullende bescherming


Afdekkap kan alleen met gereedschap worden verwijderd.



Aluminium behuizing


Slank ontwerp



Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een zeskantschroef vanaf de zijkant


  • Aan te passen aan plaatselijke omstandigheden

  • Sluitsnelheid traploos instelbaar via klep 180°-0° (normale montage aan scharnierzijde) of 140°-0° (kopmontage aan niet-scharnierzijde)

  • Dit betekent dat de weerstand van de dagschoot op de slotplaat gemakkelijker is te overwinnen
Opmerking

Het is niet toegestaan om een mechanisch slot, een veerklem of een hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.



Openingsdemping uitgeschakeld bij kopmontage/niet-scharnierzijde.



Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.

Toepassingsgebied

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.