Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reddingsbord - defibrillator
Zelfklevende en lichtgevende sticker voor het markeren van EHBO-uitrusting.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Markering conform norm
- Conform ASR A1.3.
- Symbolen conform EN ISO 7010.
- Duidelijke oriëntatie op de werkplek.
Extreem hoge fotoluminescentie
- 200/25 mcd/m² (10 min/60 min) conform DIN 67510, klasse C.
- Blijft branden, zelfs zonder externe energiebron.
Maximale bedrijfszekerheid
- Geen voeding nodig, onderhoudsvrij en betrouwbaar.
- Maakt directe oriëntatie in een noodgeval mogelijk en ondersteunt de bescherming van leven en gezondheid.
Robuust voor een grote verscheidenheid aan toepassingen
- Beschikbaar met verschillende pijlrichtingen voor een duidelijke oriëntatie.
- Bestand tegen chemicaliën, krassen en vegen, stabiel en robuust.
Snelle en eenvoudige installatie
- Zelfklevende achterkant.
- Uitstekende hechting op bijna alle gladde oppervlakken dankzij hoogwaardige acrylaatlijm.
- Voor installatie op muren of machines.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal mogelijke toepassingen en verschillende opslag- en gebruiksomstandigheden accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen serviceomvang of de adviseur opzettelijk handelde. Wij streven ernaar de kwaliteit van onze producten te waarborgen en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en ontwikkelingen op onze producten door te voeren.
De zelfklevende wandsticker zorgt voor een betrouwbare en permanente markering van defibrillators, zodat ze snel en gemakkelijk kunnen worden gevonden in binnenruimtes, bijvoorbeeld in kantoren, industriële gebouwen, magazijnen en openbare faciliteiten.
De sticker kan gemakkelijk op gladde, schone oppervlakken zoals muren, machines, deuren, kasten of glas worden geplakt, en ondersteunt de standaard veiligheidsmarkering in het kader van gezondheid en veiligheid op het werk in overeenstemming met ASR 1.3.
Voor een optimale hechting moet de ondergrond schoon, droog en vrij zijn van losmiddelen zoals vet, olie, oppervlakteactieve stoffen, vuil en stof.
Bij het verwijderen mag u het kleefgebied niet aanraken. Verwijder de beschermfolie in één keer. Plaats de sticker onmiddellijk en plak deze op zijn plaats. Druk stevig aan. Wij raden een aandrukrol aan voor een bijzonder uniforme afwerking.
Vermijd luchtbellen en zorg voor een correcte plaatsing, omdat verwijdering niet meer mogelijk is als gevolg van de hoge kleefkracht.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!