Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dak- en wandfolie WÜTOP® Trio
3-laagse damp-open/waterkerende dak- en wandfolie van 145 gr per m2 met een sd-waarde van 0,1 meter. Voor toepassingen aan de buitenzijde (koude kant) van de constructie zoals bijv. geventileerde en niet-geventileerde wanden en schuine daken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veelzijdigheid
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen (zonder kleefstrook, met kleefstrook en met twee kleefstroken).
Technologie
3-laagse dakbeschermfolie op polypropyleenbasis met monolithische functionele folie.
Veiligheid
PP-afdekvlies verkleint de kans op uitglijden en beschermt de membraan aan de binnenzijde dankzij de 3-laagse structuur.
Bespaart tijd en geld
Eenvoudige en snelle verwerking dankzij geïntegreerde kleefstroken (SK en 2SK).
DIN EN 13859-1
Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) voor klasse UDB-A/USB-A.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!