Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜTOP ECONOMY dak- en wandfolie 150
Langdurige blootstelling buiten in de standaardklasse
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- WÜTOP Economy is een zeer waterdampdoorlatende onderlaag met een speciaal membraan. Deze wordt direct aangebracht op de isolatie of constructie op alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken of gesloten gevels
- Luchtdichte folie: Geschikt als luchtdicht membraan conform EN 12114 in overeenstemming met 13859-1/-2. Gebruikt als luchtdichte, damp-open folie met waterdampdoorlatende isolatie, bijv. glas- of steenwol. Het luchtdichte membraan kan worden gebruikt om verificatievrije dakconstructies te bouwen conform NEN 4108-3. Voor dakconstructies die van deze norm afwijken, kan verificatie worden uitgevoerd volgens DIN 4108-3, bijlage D.
- In combinatie met WÜTOP dampdichte folie/dampremmende folie en EURASOL-tape kan de folie worden gebruikt om moderne luchtdichte constructies te creëren
- Geschikt als tijdelijke dakbedekking met een blootstellingstijd in de buitenlucht van maximaal zes weken
- Technologie: 3-laagse niet-ademend membraan op polypropyleenbasis met speciaal functioneel membraan
- Betrouwbaarheid dankzij de PP-topfleece, die het risico op uitglijden vermindert en het binnenmembraan beschermt door zijn 3-laags structuur
Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) voor klasse UDB/USB
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!