Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜTOP® dak- en wandfolie
3-laagse damp-open/waterkerende dak- en wandfolie van 136 gr per m2 met een sd-waarde van 0,05 meter. Voor toepassingen aan de buitenzijde (koude kant) van de constructie zoals bijv. geventileerde en niet-geventileerde wanden en schuine daken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜTOP is een damp-open dak- en wandfolie met uitstekende waterkerende eigenschappen op polypropyleenbasis met een microporeuze membraan. Deze wordt direct aangebracht op het isolatiemateriaal of dakbeschot in alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken. In combinatie met WÜTOP damp-open/waterkerende folie en EURASOL kleefband kan de folie worden gebruikt om moderne lucht- en winddichte constructies te creëren die voldoen aan de actuele energiebesparingsvoorschriften.
Technologie
3-laagse damp-open folie op polypropyleenbasis met een microporeuze membraan en dubbelzijdige kleefstrip.
Veiligheid
3-laagse structuur beschermt de inwendige membraan
Bespaart tijd en geld
Eenvoudige en snelle installatie dankzij geïntegreerde kleefstrips
Raadpleeg de richtlijnen en instructies van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH) voor de installatie van dit product.
DIN EN 13859-1
Winddicht in buitenvlakken. Geschikt voor de vereisten van klasse 3 - 6 volgens de centrale Duitse dakdekkersbond
Gecertificeerde bestendigheid tegen slagregen
Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de centrale Duitse dakdekkersbond voor klasse UDB-A/USB-A
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!