Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantbout met schacht DIN 931, staal 10.9 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)
Zeskantbout met schacht DIN 931, staal 10.9 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL) - 1
Zeskantbout met schacht DIN 931, staal 10.9 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met schacht DIN 931, staal 10.9 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 37-uitvoeringen
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
Zinklamel coatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfswagens, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere toepassingen waarvoor de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.



De corrosieweerstand van ZFHSL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt van 0,09-0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes