Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantbout met flens DIN 6921, staal 8.8 blank
Zeskantbout met flens DIN 6921, staal 8.8 blank - 1
Zeskantbout met flens DIN 6921, staal 8.8 blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met flens DIN 6921, staal 8.8 blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 25-uitvoeringen
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
Opmerking

DIN 6921 is ingetrokken en vervangen door EN 1665. Er is een beperkte gelijkenis (Sommige kophoogtes zijn gewijzigd | Flensdiameter is ongewijzigd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M16, M20 | Sterkte 12.9 verwijderd | Fijne draad verwijderd).