Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Werkplaatslader DEFA 125/60 A 12/24 V

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Werkplaatslader DEFA 125/60 A 12/24 V

Veelzijdige en effectieve acculader die geschikt is voor elk type voertuigaccu.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

De DEFA WorkshopCharger 125A is gebaseerd op moderne schakeltechnologie en helpt bij het behoud van optimale prestaties en duurzaamheid van accu's. Compatibel met elk type voertuigaccu, inclusief natte accu's, AGM, EFB, gel en lithium-ion. De WorkshopCharger 125A kan een continu uitgangsvermogen van 125 A leveren en is daarom perfect voor alle ECU-programmeerwerkzaamheden en diagnosefuncties. Dankzij het intuïtieve scherm en de menuopties beschikt u over een flexibele en veelzijdige werkplaatslader voor elk soort taak.



Gebruiksvriendelijk

Intuïtieve gebruikersinterface, scherm met menu in lokale taal en slimme functies. De ventilator met temperatuurregeling minimaliseert het geluid.



Optimaal opladen

De lader compenseert automatisch de omgevingstemperatuur en kan zowel in de oplaadmodus als in de voedingsmodus worden gebruikt.



Expertmodus

De laadspanning, laadstroom en onderhoudslading kunnen door de gebruiker worden aangepast.



Veiligheid

De WorkshopCharger 125A is vonkbestendig en beschermd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting.



Flexibel gebruik

De afneembare kabels kunnen eenvoudig worden aangesloten en losgekoppeld om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. De kabel kan ook worden vervangen, waardoor de levensduur van de oplader wordt verlengd. De oplader kan aan de muur worden bevestigd


en ook mobiel worden gebruikt.



Duurzaam

De oplader is gemaakt van robuuste materialen en heeft een IP20-classificatie.