Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
36 delige set materiaalbewerking
Volledig assortiment materiaalbewerking 230 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
"Inhoud:
1 x Hamerboren multipack, art. n° 0648050002
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern.
1 x Reciprozaagblad, bouw, drie sterren, sloop, bouwterrein professional, art. n° 0615722842
Perfect voor sloopwerk en werken met een buishouder. De grotere bladdikte garandeert een rechte zaagsnede
25 x Longlife doorslijpschijf, art. n° 0670102302
Zeer lange levensduur en goede slijpprestaties
6 x Diamantslijpschijf, art. n° 5527260230
Zeer goede standaardschijf voor gebruik met verschillende materialen op bouwplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!