Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
1/4-inch bithouder met geleidehuls
1/4-inch bithouder met geleidehuls - 1
1/4-inch bithouder met geleidehuls - 2
1/4-inch bithouder met geleidehuls - 3
1/4-inch bithouder met geleidehuls - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/4-inch bithouder met geleidehuls

De uitschuifbare huls omringt de schroef en zorgt voor stabiele geleiding.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Geleidehuls voor eenvoudige bediening


  • De geleidehuls zorgt ervoor dat de schroef veilig wordt geleid en voorkomt knikken of wiebelen.

  • Hierdoor is het makkelijker om de schroef te plaatsen en kan deze gecontroleerd worden ingedraaid.


Perfecte grip


  • De vrij draaibare, met rubber beklede geleidehuls zorgt voor een aangename hantering en is zeer eenvoudig in het gebruik.

  • Biedt betrouwbare geleiding van de schroef tijdens het gehele schroefproces.


Bescherming tegen letsel


  • Het is niet nodig om de schroef met de hand op zijn plek te houden bij het indraaien.

  • Dit vermindert het risico op letsel en verbetert de veiligheid.

  • De geleidehuls bevordert comfortabel werken, met name bij repetitieve werkzaamheden.
Opmerking
  • Geschikt voor schroefdraden tot max. 4,5 mm of schroefkoppen tot max. 9,5 mm