Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/4-inch magazijnbithouder 4-in-1
Compacte oplossing met 4 toepassingen: magnetische bithouder, vervangbaar bitmagazijn en doppen in de maten 10 mm en 13 mm voor snel en flexibel werken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1 gereedschap, 4 toepassingen
- Magnetische magazijnbithouder: Goede pasvorm voor 1/4 inch 25 mm bits voor betrouwbaar opbergen en snelle inzetbaarheid voor veelgebruikte schroeftoepassingen.
- Vervangbaar bitmagazijn: Houdt 2x 1/4 inch 25 mm bits zoals de RW20 en RW40 altijd toegankelijk voor efficiënter werken zonder lang naar het juiste bit te hoeven zoeken.
- 10 mm dop: Als u het verwijdert, verandert het gereedschap in een praktische dopsleutel voor zeskantmoeren en schroeven van 10 mm.
- 13 mm dop: Draai de bithouder om zodat u direct bij de tweede dopmaat kunt, die ideaal is voor verschillende toepassingen.
Grotere flexibiliteit in de kleinste ruimtes
- Snel wisselen tussen bits en doppen.
- Compact en efficiënt, vermindert het aantal gereedschapswissels.
- Met 4 algemene functies in 1 gereedschap voor de meestgebruikte toepassingen op bouwplaatsen, tijdens montagewerkzaamheden en in werkplaatsen.
- Oefen bij het losmaken geen druk uit op de veerringen. Anders kost het meer kracht om de dop van de buitenzeskant lois te maken.
- Geschikt voor gebruik in accuboor-/schroefmachines.
- Niet geschikt voor slagschroevendraaiers.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!