Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
1 x 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing
1 x 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing - 1
1 x 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing - 2
1 x 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing - 3
1 x 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing - 4
1 x 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing - 5
1 x 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1 x 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing

Slagvaste bithouder met inschroefdieptebegrenzing voor RW40-bits

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Voor ASSY 4 schroeven met verzonken kop


  • Voor snel en vlak verzinken van ASSY 4-schroeven met verzonken kop diam. 6, 8 en 10 mm ASSY 4/ASSY plus 4/ASSY plus VG 4 met RW40-bit, lengte 25 mm voor houtbewerking


Duidelijk overzicht, sneller werken


  • Gelijkmatig verzinken van de schroeven zorgt voor een verbeterd schroefpatroon

  • Geïntegreerde schroefstop versnelt het schroefproces

  • Vrij draaiende stopschijf vermindert krassen op het houten oppervlak


Bijkomende voordelen


  • Karteling op de bithouderhuls zorgt voor een uitstekende grip

  • Niet-magnetisch, geen spaanafzettingen
Opmerking

Ook geschikt voor verzinken voor de volgende ASSY-schroeven


  • RW40-bit: dia. 5 mm ASSY 4 WW staal met verzonken kop

  • RW30-bit: dia. 6 mm ASSY plus VG 4 CH en ASSY 4 A2 RVS met verzonken kop