Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 120-G
Voor glazen deuren, voor plafond- en wandmontage
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Draagvermogen: 120 kg
- Deurdikte: 8-10 mm
- Deurbreedte: 560-2000 mm
- Deurhoogte: max. 3000 mm
- Hoogteverstelling ± 5 mm aan het loopwerk
- Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden (tot max. 80 kg)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!