In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
14 artikel(en) met 28 versies gevonden
Dubbelzijdig plakband met sterke hechting en uitstekende interne sterkte, ook geschikt voor moeilijk te hechten kunststoffen.
Transparent, double-sided adhesive points for easy and quick mounting without tools
Universele dubbelzijdige kleefband met hoge kleefkracht voor veeleisende assemblageverbindingen binnen en buiten. In één stap verbinden en afdichten.
Dubbelzijdig textieltape met een sterk en een zwak klevende zijde.
Veelzijdige kleefband voor eenvoudige toepassingen. Voor een verscheidenheid aan toepassingen waarbij een sterk plakband met een dunne drager vereist is, zoals het vastzetten van textielbekledingen
Dubbelzijdige tape, overdraagbaar, ideaal voor het positioneren van onderdelen tijdens het installatieproces
Dubbelzijdig kleefband van gesloten-cel-acrylaat hechtmiddel, zeer goed aanpasbaar aan het te lijmen oppervlak. Hecht volledige oppervlakken zonder klemmen, ongeacht of ze glad of gestructureerd zijn.
Vanwege de uitstekende kleefeigenschappen is de tape geschikt voor het lijmen van een breed scala aan materialen, zoals hout, metaal, kunststof, glas, steen etc. Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
Transparent adhesive film without carrier and with excellent instant adhesion and good adhesion on low-energy materials for slightly rough or structured surfaces.
Has high initial adhesion and good adhesive strength on high- and low-energy surfaces (e.g. PE, PP)
Dubbelzijdige tape, sterke hechting, verwijderbaar zonder resten voor tijdelijke bevestiging, bijv. op beurzen of in werkplaatsmontage
Flexibele, dubbelzijdige kleeftape met hoge temperatuurbestendigheid voor materiaalverbindingen met hoge en gemiddelde energie
Zeer sterke kleefband met stoffen achterkant, met uitstekende hechting, zelfs op ruwe en poreuze oppervlakken.
Highly transparent, UV-resistant, double-sided high-performance adhesive tape for demanding indoor and outdoor assembly bonding
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.