Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonschroef stokschroef W-BS/A4 met schroefdraad
Hoogste belastingen en efficiënte installatie. Ideaal voor het buiten monteren van bevestigingsonderdelen in beton die verwijderbaar en van roestvast staal A4 moeten zijn
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Extreem flexibel in gebruik dankzij drie verankeringdiepten
- Zeer hoge belastingen
- Korte as- en randafstanden door zeer geringe spreidwerking
- Zeer snelle en eenvoudige montage, onmiddellijk belastbaar en gemakkelijk te demonteren
- Voorgepositioneerde, doorsteek- of afstandsmontage mogelijk
- De bevestiging kan tot twee keer na montage worden afgesteld
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en semi-statische effecten (∅8 - ∅10)
- Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅8 - ∅10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10, type ST stokschroef)
- Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60
Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅8 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016
Vanaf maat 8 adviseren wij het gebruik van een tangentiële slagschroefmachine voor de montage. Zorg dat het aanbevolen nominale aanhaalmoment wordt aangehouden. Bij gebruik buitenshuis kan het boorgat worden afgedicht met injecteerbare mortel van WIT-BS.
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en semi-statische effecten (∅8 - ∅10)
- Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅8 - ∅10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10, type ST stokschroef)
- Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60
Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅8 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016
Bevestigingspunt:
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Ideaal voor het vastzetten van middelzware tot zware lasten in beton waar demontage van het bevestigingsonderdeel vereist is:
- Het vastzetten van bijvoorbeeld stadionzitplaatsen, barrières, relingen, stalen constructies, steunen en dragers; heksystemen etc. in voorgeïnstalleerde en doordrukinstallatie
- Bevestigingen onder seismische omstandigheden in aardbevingsgebieden
- Bevestigingen bij blootstelling aan brand
W-BS/A4 (roestvast staal A4) mag worden gebruikt in droge binnenruimtes, buitenshuis (ook in industriële omgevingen en kustgebieden) en in natte cellen, mits er geen sprake is van zeer agressieve omstandigheden
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!