Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Onderdakfolie en dakbeschermfolie WÜTOP® Thermo ND/SK
De perforatiebestendige polyestervlies dakbeschermfolie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜTOP Thermo ND/SK is een in hoge mate dampdoorlatende onderdakfolie en dakbeschermfolie op polyesterbasis met een monolithische membraan. Deze wordt direct aangebracht op warmte-isolatie of bekisting in alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken. In combinatie met WÜTOP dampdoorlatende/dampremmende folie en EURASOL® kleefband kan de folie worden gebruikt om moderne lucht- en winddichte constructies te creëren die voldoen aan de actuele energiebesparingsvoorschriften.
Perforatiebestendig:
Zelfstandige afdichting rond nageldoorvoeren bij stevige ondergronden (getest door het Fraunhofer Instituut voor bouwfysica aan de Technische Universiteit van Berlijn)
Technologie
Polyestervlies met drievoudige speciale coating en monolithische functionele membraan met en zonder (SK) zelfklevende strip
Betrouwbaarheid
Polyester is een extreem weerbestendig materiaal, dat zorgt voor een hoge mate van bescherming tegen UV-straling en dat bestand is tegen temperaturen tot +150 °C. Zelfs vochtige kleefstrips kunnen goed worden bevestigd
Bespaart tijd en geld
Zelfstandige afdichting rond nageldoorvoeren bespaart enorm veel tijd en geld. Eenvoudige en snelle installatie dankzij geïntegreerde kleefstroken (SK)
Volgens testcertificaat nr. AZ 100204-3 van de Technische Universiteit van Berlijn van 22 februari 2010 en testrapporten nrs. P6-135/2009, 136/2009 en 137/2009 van het Fraunhofer Instituut voor bouwfysica – elk gebaseerd op DIN EN 13111; 2001-08 – wordt het product geclassificeerd als nageldicht en bestand tegen slagregen.
Opmerking:
Volgens de testrapporten P-6-210/2014 (zonder nagelafdichtband) en P-6-211/2014 (met nagelafdichtband) werden beide systemen getest. De Wütop Thermo ND/SK toonde voldoende bestendigheid tegen nageldoorvoeren.
Voor optimale prestaties dient aan de volgende constructievoorwaarden te worden voldaan:
- Bevestig daktengels met 3,1 x 90 nagels
- De daktengels moeten goed droog zijn. (S10, <20M%)
- Breng geen nieten aan in het oppervlak van de strook; als alternatief kunt u dat wel doen maar dan dient u de nieten achteraf met een geschikte afdichttape af te dichten.
DIN EN 13859-1
Speciaal type voor leidaken: geschikt als tijdelijke dakbedekking voor leidaken volgens de centrale Duitse dakdekkersbond
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!