Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Onderdakfolie en dakbeschermfolie STAMISOL ECO
Betrouwbare en duurzame membraan voor zware toepassingen bij schuine daken met een kleine hellingshoek ≥ 15°
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuust en duurzaam
Duurzame UV-bestendigheid en zeer hoge bestendigheid tegen warmte en vocht
Compressiebestendig en begaanbaar
Zorgt voor een hoge mate van veiligheid tijdens de installatie
Geschikt voor nooddakbedekking
Compleet systeem voor duurzame bescherming tijdens installatie ter plaatse
Kan gecombineerd worden
Compatibel met alle isolatie- en bouwmaterialen (inclusief bitumen)
Vochtregulerend
Dampdoorlatend en toch waterdicht en slagregenbestendig
Stamisol dakbeschermfolies en gevelmembranen mogen uitsluitend worden gecombineerd met accessoires uit het Stamisol-systeem!
De mechanische eigenschappen die worden vermeld in de productinformatie betreffen gemiddelde waarden met een tolerantie van ±10%.
* Bestand tegen temperaturen zoals vermeld in de systeemgarantie!
ETA-16/0986
- Voor het vastkleven op houten, metalen of gipsen onderbouwconstructies
- Voor geventileerde of dubbel-geventileerde dakconstructies
- Bijzonder geschikt voor niet-geïsoleerde daken en overdakspantisolatie
- Tussendakspantisolatie
- Onder zonnepanelen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!