Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Uitwasemende dakonderlaag HPV TR2
Dakonderlaag (kan worden gebruikt als regenscherm voor gevels) Zeer dampdoorlatend (HPV) voor installatie op continue of niet-continue ondersteuning of in direct contact met de isolatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Beschermt tegen binnendringen van poedersneeuw, stof en eventuele defecten in een dakonderdeel wat kan leiden tot waterlekkage
- Minder warmteverlies
- Voorkomt dat tegels omhoog komen bij sterke windvlagen
- Waterdicht (kan worden gebruikt als tijdelijke dakbedekking - max. 8 dagen)
- Hoge waterdampdoorlating (beschermt tegen condensatie)
- Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren
- Zeer scheurvast
- Geen UV-reflectie (geen schittering)
- Identificatie tussen de lagen door voorbedrukte afwerkingen en kruispatroon
- Uitvoering met twee geïntegreerde en omgekeerde kleefstrips
- Stripbreedte: 50 mm
- Verbetert de lucht- en waterdichtheid van het membraan
- Bespaart geld tijdens de installatie
De stroken moeten elkaar overlappen met 20 cm bij daken met een lage helling (< 30%)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!