Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Limestop bescherming tegen kalkaanslag voor heetwaterhogedrukreinigers
Limestop bescherming tegen kalkaanslag voor heetwaterhogedrukreinigers - 1
Limestop bescherming tegen kalkaanslag voor heetwaterhogedrukreinigers - 2
Limestop bescherming tegen kalkaanslag voor heetwaterhogedrukreinigers - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Limestop bescherming tegen kalkaanslag voor heetwaterhogedrukreinigers

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Voorkomt op betrouwbare wijze kalkaanslag in warm- en heetwatervoerende delen


  • Verlengt de levensduur van het HP apparaat aanzienlijk

  • Vermindert onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

  • De verwarmingsspiralen in de HP-apparaten vertonen geen kalkaanslag

  • Maakt foutloos werken mogelijk


Geteste en gecertificeerde kwaliteit



Zuinig in het gebruik (6 ml per °dH en m³)


  • Zeer effectief, zelfs met minimale dosering

  • Minimale kosten

  • 1 liter limestop is voldoende om ongeveer 8.500 liter water met een waterhardheid van 20°dH te ontharden


Gemakkelijk te scheiden


  • Ondersteunt de functionaliteit van het olieafscheidersysteem

  • Drempelwaarden worden aangehouden (koolwaterstof)


Heeft geen invloed op de effectiviteit van het gebruikte reinigingsmiddel



Temperatuurbereik mogelijk tot 140 °C

Opmerking
  • Bewaren op een vorstvrije plaats

  • Laat het product niet opdrogen

  • Niet gebruiken op verzinkte oppervlakken

  • Beschermen tegen vorst
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.