Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
SOFTFLEX DRY 3/4 beschermende handschoen
SOFTFLEX DRY 3/4 beschermende handschoen - 1
SOFTFLEX DRY 3/4 beschermende handschoen - 2
SOFTFLEX DRY 3/4 beschermende handschoen - 3
SOFTFLEX DRY 3/4 beschermende handschoen - 4
SOFTFLEX DRY 3/4 beschermende handschoen - 5
SOFTFLEX DRY 3/4 beschermende handschoen - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SOFTFLEX DRY 3/4 beschermende handschoen

Vloeistofafstotende werkhandschoen met ¾ dompelcoating, ideaal voor vochtige en olieachtige werkomgevingen. Met SOFTFLEX-coatingtechnologie.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Vloeistofafstotend door 3/4 dubbele coating


  • ¾ dompelcoating in flexibel nitril.

  • Extra SOFTFLEX-coating op de handpalm met een bijzonder slipbestendige microstructuur.


SOFTFLEX-technologie voor voelbaar comfort en maximale flexibiliteit


  • Ultrazachte coating van nitrilschuim en PU op waterbasis.

  • Optimale droge en natte grip.

  • Ademend.


Recycling in combinatie met functioneel


  • Comfortabel materiaal op de rug gemaakt van circa 70% gerecyclede PET-flessen.


Bijkomende voordelen


  • Zeer goede huidverdraagzaamheid dankzij Oeko-Tex-norm 100.


Oeko-TEX-norm 100


Het OEKO-TEX® STANDARD 100 is een keurmerk voor textiel dat is getest op schadelijke stoffen. Van de producten met het STANDARD 100-label zijn alle componenten getest op schadelijke stoffen in overeenstemming met de OEKO-TEX®-criteria. De test wordt door onafhankelijke instituten uitgevoerd. Het label bevestigt dat het product aan de vastgestelde grenswaarden voor schadelijke stoffen voldoet.