Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Luchtinlaatreiniger benzine Speciale reiniger
Voor alle carburateur- en benzine-inspuitmotoren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reinigt verstuivers, de verbrandingskamer en het inlaatgebied
- Vermindert verhoogd brandstofverbruik
- Verbetert de werking en respons van de motor
Beschermt tegen kleppenverbranding dankzij schone en nauwsluitende klepzittingen
Er wordt een hoge mate van reiniging bereikt in de inlaatkleppen, in de verbrandingskamer en het inlaatgebied dankzij wasactieve, brandstofverdraagzame, actieve middelen in een reinigingsoplossing.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/gebruik. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt deze service verleend onder uitsluiting van enigerlei aansprakelijkheid, tenzij het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen leveringsomvang of tenzij de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.
Bij een geschikt punt de vacuümslang afklemmen en de sproeisonde inbrengen. De helft van de businhoud gelijkmatig in alle inlaatkanalen spuiten terwijl de sonde heen en terug wordt bewogen, met de motor op bedrijfstemperatuur en circa 2000 rpm. De motor uitschakelen en het product circa 30 minuten laten inwerken. De motor starten en de rest van het product afvoeren. Dosering: 1 bus voor een 4-cilindermotor, 2 bussen voor motoren met 6 cilinders of meer.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!