Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hakhamer, MH 11-XE
Krachtige en trillingsvrije 11 kg hamerboor/hakhamer met SDS-max opnameschacht.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Instelbare slagkracht
Het slagvermogen kan worden verlaagd of verhoogd door aan het elektronische stelwiel te draaien.
Vermoeiingsvrij werken
Met de 12 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.
Snelle boorvoortgang en extreem soepel lopend
Het antitrillingssysteem beschermt de gewrichten van de gebruiker. Kortere boortijden met hoge slagkracht.
Indicatie van storingen
De service-LED duidt op storingen en een aanstaande vervanging van de koolborstel.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!