Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkklem, type BA
Staal vuurverzinkt; materiaal: Nodulair gietijzer (gietijzer met grafietnodules)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Type BA heeft een verzinking om de kop van de zeskantbout vast te houden terwijl de moer wordt aangedraaid.
Toegestane trekvastheid
Waarden gelden voor een klemverbinding (4 bouten), met belasting in de richting van de schroefas.
Ntoel = NR,d / γF (veiligheidsdeelfactor γF = 1,4).
Toegestane afschuifbelasting
Waarden gelden voor een klemverbinding (4 bouten), onder een rechte hoek op de schroefas belast.
Vtoel = VaR,d / γF (veiligheidsdeelfactor γF = 1,4).
Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-483
Met rechte flens en hoekflens ≤ 8°
Bruikbare afstandshouders: Type BH, BF1, BG1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!