Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Antivries voor radiateur W12EVO/W65

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Antivries voor radiateur W12EVO/W65

Hoogwaardig antivriesconcentraat voor radiateur op basis van ethyleenglycol (EG) met geavanceerde Si-OAT-corrosiewerende technologie

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Geschikt voor moderne geavanceerde motoren

  • Vrij van nitrieten, amines, fosfaten, boraten en 2-ethylhexanozuur
Bewijs van prestaties
  • Voldoet aan de vereisten van uiteenlopende autofabrikanten

  • Goedgekeurd door Deutz volgens norm DQC CC-14

  • Würth beveelt dit product ook aan voor voertuigen die voldoen aan de volgende specificaties: VW TL-774 L (G12evo), Mercedes Benz 325.6, BMW LC18, MAN 324 type Si-OAT evo, Volvo Cars TR-31854114-002, Volvo Trucks TR 1286083 enz.
Opmerking

Gebruik het product nooit onverdund! Vóór gebruik moet het concentraat worden verdund met gedemineraliseerd of gedestilleerd water met een mengverhouding tussen 33 vol. % en 60 vol. %.

Vind de juiste radiateurbescherming voor uw voertuig
Merk ModelvantotAntivriesArtikelnummersOpmerking
Alfa Romeo alle modellen01/2006vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
01/197612/2005W11 / W485861 506 483/484/485
Audialle modellen08/2007vandaagW12EVO / W655861 506 653/654/655
01/1996 07/2007 W12+ / W305861 506 303/304/305
01/198112/1995W11 / W485861 506 483/484/485
Bentley alle modellen09/2008vandaagW12EVO / W655861 506 653/654/655
01/200508/2008 W12+ / W305861 506 303/304/305
01/198012/2004W11 / W485861 506 483/484/485
BMWalle modellen01/2019vandaagW12EVO / W655861 506 653/654/655Let op het kleurverschil.
Het product is rood van kleur, niet groen.
01/197512/2018W11 / W485861 506 483/484/485
Bugatti alle modellen01/2008vandaagW12EVO / W655861 506 653/654/655
Chevroletalle modellen01/2001vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Chrysler alle modellen01/2011vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
12/2010-
Citroën alle modellen 01/1993vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Dacia alle modellen 01/2005vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Daihatsu alle modellen 01/1979vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Dodge alle modellen01/2011vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
12/2010-
Ferrari alle modellen01/2010vandaag W12+ / W305861 506 303/304/305
01/197912/2009W11 / W485861 506 483/484/485
Fiatalle modellen01/2005vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
01/198212/2004W11 / W485861 506 483/484/485
Ford alle modellen01/1998vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
12/1997W11 / W485861 506 483/484/485
Geely 01/2020vandaagW12EVO / W655861 506 653/654/655Let op het kleurverschil.
Het product is rood van kleur, niet groen.
Hondaalle modellen 01/1983vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Hyundaialle modellen01/1982vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Infinitialle modellen W12EVO / W655861 506 653/654/655
Jaguar alle modellen01/1999vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
01/198612/1998 W11 / W485861 506 483/484/485
Jeep alle modellen01/2011vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
12/2010-
KIA alle modellen01/1991vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Ladaalle modellen W11 / W485861 506 483/484/485
Lamborghini alle modellen01/2009vandaagW12EVO / W655861 506 653/654/655
01/1996 12/2008 W12+ / W305861 506 303/304/305
Lancia alle modellen01/2005vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
01/1976 12/2004W11 / W485861 506 483/484/485
Land RoverFreelander, Discovery, Defender, Range Rover01/1998vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Range Rover V8, diesel 01/199801/2005W11 / W485861 506 483/484/485
Lexusalle modellen01/1994vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Lotus alle modellen01/2000vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
01/1980 12/1999W11 / W485861 506 483/484/485
Mazda alle modellen01/1977vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Mercedes-Benz (personenauto's)alle modellen05/2014 vandaagW12EVO / W655861 506 653/654/655
01/1976 04/2014W11 / W485861 506 483/484/485
MINI (BMW)One D, Cooper D01/2007 01/2011W12+ / W305861 506 303/304/305
Benzinemotoren 01/2001vandaagW11 / W485861 506 483/484/485
MitsubishiColt 01/2004 01/2007W11 / W485861 506 483/484/485
Carisma01/1996 12/2003W11 / W485861 506 483/484/485
alle modellen01/1982vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Morganalle modellen W11 / W485861 506 483/484/485
Nissanalle modellen01/1982vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Opel alle modellen01/2001vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
01/197512/2000W11 / W485861 506 483/484/485
Peugeotalle modellen01/1993vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Porsche alle modellen01/2010vandaagW12EVO / W655861 506 653/654/655
01/199612/2009W12+ / W305861 506 303/304/305
12/1995W11 / W485861 506 483/484/485
Renaultalle modellen01/1995vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Rolls-Royce alle modellen01/1998vandaagW11 / W485861 506 483/484/485
Roveralle modellen01/1982vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Saab alle modellen01/2001vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
01/197512/2000W11 / W485861 506 483/484/485
Seat alle modellen08/2007vandaagW12EVO / W655861 506 653/654/655
01/1996 07/2007 W12+ / W305861 506 303/304/305
01/198112/1995W11 / W485861 506 483/484/485
Skodaalle modellen08/2007vandaagW12EVO / W655861 506 653/654/655
01/1996 07/2007 W12+ / W305861 506 303/304/305
01/198112/1995W11 / W485861 506 483/484/485
Smart alle modellen11/2014 vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
10/2014W11 / W485861 506 483/484/485
Subarualle modellen01/1977vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Suzuki alle modellen01/1981vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
ToyotaDieselmotoren 01/2015vandaagW11 / W485861 506 483/484/485
alle andere modellen 01/1978vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Opelalle modellen 01/2001vandaagW12+ / W305861 506 303/304/305
Volkswagen alle modellen08/2007vandaagW12EVO / W655861 506 653/654/655
01/1996 07/2007 W12+ / W305861 506 303/304/305
01/198112/1995W11 / W485861 506 483/484/485
Volvo (personenauto's)alle modellen W12EVO / W655861 506 653/654/655Let op het kleurverschil.
Het product is rood van kleur, niet groen.
  • Voldoet aan de vereisten van uiteenlopende autofabrikanten

  • Goedgekeurd door Deutz volgens norm DQC CC-14

  • Würth beveelt dit product ook aan voor voertuigen die voldoen aan de volgende specificaties: VW TL-774 L (G12evo), Mercedes Benz 325.6, BMW LC18, MAN 324 type Si-OAT evo, Volvo Cars TR-31854114-002, Volvo Trucks TR 1286083 enz.