Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ABS Lock seam H ankerpunt

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ABS Lock seam H ankerpunt

Flexibel ankerpunt (bevestigingsmiddel/kabelveiligheidssysteem) met goedkeuring voor felsdaken met staande naden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Beveiligingsinrichting of houder voor een kabelveiligheidssysteem voor persoonsbescherming tegen vallen

  • Ronde bodemplaat voor optimale krachtverdeling op felsdaken

  • Door de bouwautoriteit goedgekeurd ankerpunt met schroeven van hoogwaardig aluminium en RVS

  • Weerbestendige laserlabeling, waardoor alle relevante gegevens van het product ook na een aantal jaren nog steeds duidelijk leesbaar zijn: Van de goedkeuring (Ü-markering) en het aantal gebruikers tot het individuele identificatienummer

  • Kan worden gemonteerd op OSB-panelen met een dikte van 22 mm

  • Vastgeschroefd op houten vormwerk (minimumdikte: 24 mm), wordt de bevestiging gecentreerd op de lastdragende balk

  • Installatie door ronde opening

  • De verankering heeft een geïntegreerde afdichting
Opmerking

Neem de montagespecificaties van de abZ (Z-14.9-822) in acht: EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017 voor felsdaken (onafhankelijk van fabrikant) OSB min. 22 mm, hout min. 24 mm. Installatie met dampdichte laag/afdichtingen incl. montageset.

EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017