Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aanslagpunt ABS Lock X Trapez 21
Installatievriendelijk aanslagpunt voor niet-geïsoleerde daken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Het RVS aanslagpunt rust op een plastisch vervormbare paal (diameter 16 mm) en is ontworpen voor recht en omgekeerd geplaatste dakplaten met kokerprofiel. Het systeem is getest op dwarse belasting en is speciaal ontworpen voor niet-geïsoleerde daken. Gebruik het aanslagpunt met geschikte persoonlijke valbeschermingsmiddelen. Een selectie van hoogwaardige producten is hier beschikbaar.
- Dakbouwplaat met kokerprofiel (recht/omgekeerd), staal boven 0,63 mm
- Niet-geïsoleerde daken, afstand tussen de gaten 180 tot 250 mm
- Inclusief voorgemonteerde zwaartekrachtschakels
- Met aanslagpunt als eind- en hoeksteun in reddingslijnsystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!