Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Amo® III kozijnschroef 7,5 type 2, cilinderkop 7,5 mm
Amo<SUP>® </SUP>III kozijnschroef 7,5 type 2, cilinderkop 7,5 mm - 1
Amo<SUP>® </SUP>III kozijnschroef 7,5 type 2, cilinderkop 7,5 mm - 2
Amo<SUP>® </SUP>III kozijnschroef 7,5 type 2, cilinderkop 7,5 mm - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Amo® III kozijnschroef 7,5 type 2, cilinderkop 7,5 mm

Kozijnschroef voor bevestiging van kozijnen in beton en massieve steensoorten. De schroef heeft een bijzonder kleine cilinderkop en kan in dunne kozijnlatten worden geschroefd. Staal verzinkt, AW25-aandrijving

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
  • Positieve borging, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk

  • Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting

  • Geteste brandwerendheid van 120 minuten

  • Tijdsbesparing - geen anker nodig

  • Korte montagetijden, omdat er geen plaatsingsgereedschap nodig

  • AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten

  • Doorsteekmontage

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd na aanbrengen

  • Vormsluitend voor hoge belastbaarheid

  • Demonteerbaar

  • Vrijwel geen spreidingskrachten bij inbrengen
Opmerking

Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.


Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme)



Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme)



Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of Amo® Bag.



Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet+ lengte van aangrijpen van schroefdraad (zie ook 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000



Geschiktheidstest voor bevestiging van een hoogwaterbestendig raam in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1 uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 202 31790 d.d. 17 mei 2006



Een bevestigingselement testen: Evaluatie van testresultaten voor praktijkgebruik bij kozijnmontage door het ift Rosenheim Institute. Testrapport nr. 23511241/2 d.d. 13 februari 1990



Geschiktheidstest voor bevestiging van een raam in een structuur van gemetselde baksteen uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 d.d. 11 oktober 2000