Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afstandsring voor inschroefdieptebegrenzing voor 1/4-inch bithouder
Kan worden gemonteerd op een 1/4-inch bithouder met dieptebegrenzing voor soepel, vlak, snel en nauwkeurig schroeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verstelbare opklikbare afstandsringen voor exacte insteekdieptes van ASSY 4-schroeven met RW20-uitsparing
- Elastisch materiaal voor een stevige pasvorm en snelle montage
- Veroorzaakt geen krassen en beschermt houten oppervlakken tegen resten
- Robuust TPU voor een hoge veerkracht en een lange levensduur
De afstandsringen moeten worden gebruikt in combinatie met de Würth 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing art.nr. 0614176540 en RW20-bits.
- Ideaal voor efficiënte montage van houten gevels en houten terrasvloeren, voor een schoon, snel en professioneel resultaat
- Ideaal voor nauwkeurig herhaalbare schroefverbindingen in hout- en bouwconstructies
- Schroefverbindingen in houten gevels, transportkisten en houten terrasvloeren met ASSY 4-schroeven
- Monteer de afstandsring op de diepteaanslag van de 1/4 inch-bithouder met dieptebegrenzing (art.nr. 0614176540)
- Plaats de RW20-bit met een lengte van 25 mm in de bithouder
- Plaats een testschroef om het inschroefresultaat te controleren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!