In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Hoogwaardige hecht- en afdichtkit voor gebruik in de industrie en de automobielsector.
Voor het afdichten van alle metalen pijp-/schroefdraadverbindingen en fittingen met conische/cilindrische schroefdraad conform ISO 7.1 tot R3”
Oplosmiddelvrije 1-component afdichtingskit met optimale hittebestendigheid, hoge sterkte en uitstekende hechting op metalen oppervlakken
Voor afdichting van flenzen en oppervlakken met grote tussenruimte tot max. 0,5 mm. Als vervanging voor vaste-stofafdichtingen.
Permanente elastische siliconenafdichtingsmassa voor motor en carrosserie, korte temperatuurbestendigheid van 300°C
Vervanging voor vaste-stofafdichtingen rondom de motor, op druktanks evenals op schroefverbindingen.