Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Motorafdichtkit Silicone Special 250
Permanente elastische siliconenafdichtingsmassa voor motor en carrosserie, korte temperatuurbestendigheid van 300°C
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Koud vulkaniserend rubber
- Overbrugt grotere oneffenheden
- Betrouwbare afdichting, zelfs na jaren van trillingen
- Uitstekende kleefkracht en chemische weerstand
- Loopt niet uit en trekt geen draden
- Huidvorming na slechts enkele minuten, vulkanisatiesnelheid circa 1,5 mm/dag
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor afdichting van oppervlakken, tussenruimten en scheuren in scheidingsvoegen, cilinderkoppen, krukbehuizingen, waterpompen, koelers, asbuizen, cilinderbases (motorfiets), lamp- en richtingaanwijzerbehuizingen, lasnaden, etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!