Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtmiddelen, expansievoegen bouw

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Afdichtmiddelen, expansievoegen bouw

ACRYLKIT, OM TE VOEGEN EN SCHEUREN AF TE DICHTEN

Acrylkit wordt in de wereld van bouw en renovatie op grot eschaal gebruikt om voegen dicht te maken en scheuren op te vullen. Het kan gebruikt worden op bakstenen, pleisterwerk, beton etc. Lees verder om meer te weten te komen over de eigenschappen van de acrylkit die door Würth ontwikkeld zijn!

HET GEBRUIK VAN ACRYLKIT

Acrylkit kan gebruikt worden voor allerlei afdichtings- en reparatiewerkzaamheden, alsook voor het verlijmen van polystyreenschuim op absorberende ondergronden. Het kan gebruikt worden op een grote verscheidenheid van materialen :

  • baksteen, klinker
  • gips, vezelcement, pleister
  • beton, cellenbeton
  • hout
  • aluminium
  • ...

ACRYLAATKIT VOOR BINNEN EN BUITEN

Onze acrylkitten zijn verkrijgbaar in de vorm van patronen en zijn gebruiksklaar. Ze voldoen aan de norm "EN 15651 Deel 1". Van de meeste van onze acrylaatkitten kan worden gezegd dat :

  • zij zowel binnen als buiten gebruikt kunnen worden
  • zij zeer goed hechten op verschillende oppervlakken
  • ze gemakkelijk glad te strijken zijn
  • ze overschilderd kunnen worden
  • ze bestand zijn tegen UV-stralen

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR ACRYLKIT

Bent u een professional en wenst u kwaliteitsvoegen maken om uw deurkozijnen en plafonds af te dichten? Wilt u uw kieren op de meest efficiënte en nette manier opvullen? Bij het gebruik van acrylaatkit moeten bepaalde basisregels in acht genomen worden :

  • bewaar acrylaatkit niet bij te lage temperaturen (gevaar voor bevriezing)
  • controleer of uw product geschikt is voor gebruik in bepaalde omstandigheden (bv. al dan niet geschikt voor sanitaire voorzieningen)
  • zorg ervoor dat de oppervlakken die in contact zullen komen met het product schoon en droog zijn
  • breng de kit aan met een manueel of pneumatisch pistool, en strijk het glad met een spatel
  • verwijder eventueel gemorste verse plamuur met een natte doek
  • reinig uw gereedschap onmiddellijk na gebruik met water
  • probeer geen water op de verbinding te spatten tijdens het droogproces
Würth Logo