Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Acrylic Special
Speciale acrylkit, minimaliseert de vorming van scheuren en verkleuring van emulsieverf bij de voeg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Na slechts een paar uur kan het worden bepleisterd en overgeschilderd met hoogwaardige emulsieverf
- Vermindert het risico van scheurvorming en verkleuring van de aangebrachte emulsieverf
- Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV
- Plasto-elastisch
- Vrij van siliconen, oplosmiddelen en ftalaten
Onze speciale acryl-afdichtmiddel draagt het eco-label "Blauer Engel".
Niet geschikt voor toepassing in voegen in gebouwen volgens DIN 18540. Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en lakformules adviseren wij om altijd vooraf te testen, om eventuele wisselwerking uit te sluiten. Let op: Verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd, hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de verbinding optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van het oppervlak. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer. Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat. Let bij verticale verbindingen op het uitloopgedrag van het afdichtmiddel. Kan corrosie veroorzaken op metalen zoals staal, koper en verzinkte oppervlakken.
4Acryl-afdichtingsmiddelen zijn zeer instabiel in termen van waterabsorptie en -afgifte. Aangezien het diffusiegedrag ook verandert als gevolg van de verschillen in waterabsorptie in het materiaal, kunnen geen constante gemeten waarden worden geregistreerd voor de equivalente weerstandscoëfficiënt (μ) voor waterdampdiffusie of de diffusie-equivalente laagdikte (SD) op dit materiaal conform EN 12572.
De waarde van 5000 is de gemiddelde waarde die door het testen wordt verkregen.
Getest volgens EN 15651 deel 1
- Brandgedrag: Klasse E
- Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu: Zie het veiligheidsinformatieblad
- Stabiliteit onder belasting: ≤ 3 mm
- Volumeverlies: ≤ 25%
- Hecht- en expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: ≥ 25%
- Duurzaamheid: Goedgekeurd
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Speciaal acrylafdichtmiddel voor gebruik tussen muren en plafonds, en op deurkozijnen binnen en buiten.
Hechtoppervlakken moeten schoon, droog en stevig zijn. Gronden verbetert de hechting op poreuze en zeer absorberende ondergronden. Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!