Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtkraag BASIC, gelamineerd bitumen
Omlijsting voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen (bijvoorbeeld bliksemafleiders) tegen het binnendringen van water.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kant-en-klare afdichtkraag met gelamineerd bitumenmembraan.
- De omlijsting is bestand tegen de wortels.
- Neem de montage-instructies en technische voorschriften voor het afdichten in acht (platte-dakrichtlijn van de centrale Duitse dakdekkersbond)!
- Het vrije uiteinde moet met krimpkous worden afgedicht tegen penetratie om binnendringen van water te voorkomen.
- Artikel 0838906903 bevat PP krimpkous 55/16 met een lengte van 20 cm.
- Artikel 0838906918 bevat PP krimpkous 55/16 met een lengte van 15 cm.
- Artikel 0838906963 bevat PP krimpkous 28/6 met een lengte van 15 cm.
- De PP krimpkous 55/16 krimpt van 55 mm tot slechts 16 mm.
- De PP krimpkous 28/6 krimpt van 28 mm tot slechts 6 mm.
Geschikt voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen tegen het binnendringen van water op platte daken die worden blootgesteld aan weersinvloeden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!