Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 1
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 2
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 3
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 4
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 5
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 6
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 7
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 8
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 9
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 10
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 11
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 12
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 13
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 14
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 15
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 16
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 17
VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape - 18

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VKP TRIO 1050 hoogwaardige afdichtingstape

Premium multifunctionele afdichtingstape met twee high-performance membranen als water- en luchtbarrières voor volledige afdichting van raamvoegen en deurlijsten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen
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
Snelle en eenvoudige raamafdichting in slechts één werkstap. Economisch voordeel door enorme tijdsbesparingen



Uitgerust met een hoogwaardig membraan als waterbarrière, dat ondoordringbaar is voor slagregens tot ten minste 1050 Pa en biedt een hoge mate van bescherming tegen binnendringen conform DIN 18542:2020-04



Middengebied biedt zeer goede thermische isolatie en geluidsbescherming



Aan de binnenkant is een plat, hoogwaardig membraan bevestigd


  • De binnenzijde is volledig luchtdicht volgens DIN 18542:2020-04 en de EU Richtlijn energieprestatie gebouwen 2020; voldoet aan de hoge eisen van passieve en nulenergiewoningen

  • zeer hoge dampdrukgradiënt van binnen naar buiten vanwege het membraan aan de binnenkant


  • Geschikt voor installatie met kwaliteitscontrole conform de eisen van de Duitse RAL-kwaliteitsborgingsvereniging voor ramen en deuren

  • Extreme luchtdichtheid en thermische isolatie voor maximale energiebesparing

  • Zeer emissiearm
Opmerking

Houd bij het bepalen van de juiste afmeting van de tape rekening met de structurele beweging en tijdelijke veranderingen in de lengte van de bestaande verbindingen. De uitzettingssnelheid van VKP® Trio 1050 SF High Performance hangt af van de temperatuur. Bij hoge temperaturen, de tape op een koele plaats bewaren, bij lage temperaturen op een warme plaats. Gebruik VKP® Plus voor voegen tussen massieve componenten. In het onderste deel van de voeg, raden wij het gebruik van flexibele tape of EPDM-afdichtingstape voor buiten aan om de verbindingen. U dient op gelakte of afgedichte oppervlakken zelf voldoende tests uit te voeren. Geen interacties met in de handel verkrijgbare pleistermortel. Het venster wordt gemonteerd middels afstandsmontage. Zwaar belaste gevelvoegen moeten worden afgedicht met VKP® Plus.

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten op basis van milieu- en gezondheidscompatibiliteit. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.