Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accustarthulp, mobiel

Populairste producten in de categorie Accustarthulp, mobiel

EEN STARTBOOSTER OM UW AUTOBATTERIJ WEER OP TE STARTEN

Startboosters worden gebruikt om voertuigen waarvan de batterij volledig ontladen is, opnieuw op te starten. Bij Würth hebben we onze eigen serie startboosters voor professionals ontwikkeld. Onze modellen onderscheiden zich van de concurrentie door hun uitstekende prestaties, kwaliteitscomponenten en gebruiksgemak.
Würth biedt een reeks batterijboosters aan voor zowel 12V als 24V voertuigen.
Würth batterijboosters zijn ontworpen om lang mee te gaan en veilig gebruikt te kunnen worden. De boosters zijn voorzien van overspanningsbeveiliging bij het aansluiten en afkoppelen, bescherming tegen kortsluiting en overbelasting, en een robuuste behuizing van polypropyleen.
Elke batterijbooster is verkrijgbaar in verschillende versies, afhankelijk van de bedrijfsspanning (12 of 24V DC), de startstroom (700 tot 1400A) of het batterijtype (Genesis 1 of 2, 16 of 32 Ah).

DE BATTERIJBOOSTER GEEFT DE NODIGE IMPULSEN OM EEN VOERTUIG TE HERSTARTEN

In tegenstelling tot een normale batterijlader, dewelke aangesloten wordt op het elektriciteitsnet en gebruikt wordt om een batterij op te laden wanneer deze tekenen van zwakte vertoont, geeft de batterijbooster een elektrische impuls die sterk genoeg is om een volledig lege batterij weer op te starten. Als de batterij nog in goede staat is, zal de accu van het voertuig zichzelf tijdens het rijden verder opladen. De booster wordt dus gekenmerkt door :

  • zijn vermogen om een volledig ontladen batterij een "boost" te geven
  • zijn draagbaarheid, doordat het geleverd wordt in de vorm van een compacte, gemakkelijk te vervoeren doos
  • zijn autonomie, doordat zijn interne batterij kan worden opgeladen via een oplader, USB poort of sigarettenaansteker

HOE GEBRUIKT U ONZE STARTBOOSTERS

De startboosters van Würth worden over het algemeen gebruikt voor het starten van motorvoertuigen met een 12V en/of 24V elektrisch systeem. En hoewel onze modellen op bepaalde punten van elkaar verschillen (bv. op vlak van batterijcapaciteit, aan- of afwezigheid van een ventilatiesysteem etc) is het gebruik doorgaans min of meer hetzelfde :

  1. Stel de booster in om een spanning af te geven die overeenkomt met die van het voertuig
  2. Zet het contact van het voertuig uit en verwijder de sleutel
  3. Sluit de gedeactiveerde booster aan: eerst de rode klem aan de batterij, dan de zwarte klem aan de massa van het voertuig
  4. Zet de booster aan en start het voertuig opnieuw
  5. Zet de booster uit en verwijder hem: begin met de - aansluiting en dan de + aansluiting
  6. Laadt de startbooster opnieuw op wanneer u daartoe de gelegenheid heeft

KRACHTIGE, BETROUWBARE EN GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN JUMP START UNITS

Onze startboosters voldoen aan alle huidige normen, en zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de meest veeileisende professional in de automobielsector. Onze batterijboosters of "jump start units" zijn :
  • bijzonder efficiënt, dankzij een interne AGM of li-ion batterij van hoge kwaliteit
  • betrouwbaar en duurzaam, gemaakt van hoogkwalitatieve materialen
  • veilig, met bescherming tegen polariteitsomkering, vonken of overbelasting
  • compact, praktisch en voorzien van een gebruiksvriendelijke interface waardoor ze gemakkelijk te gebruiken zijn