Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Starthulp, 12V, li-ion POWER
Starthulp, 12V, li-ion POWER - 1
Starthulp, 12V, li-ion POWER - 2
Starthulp, 12V, li-ion POWER - 3
Starthulp, 12V, li-ion POWER - 4
Starthulp, 12V, li-ion POWER - 5
Starthulp, 12V, li-ion POWER - 6
Starthulp, 12V, li-ion POWER - 7
Starthulp, 12V, li-ion POWER - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Starthulp, 12V, li-ion POWER

Krachtige 12 V starthulp/booster met laadhouder voor mobiel gebruik in de werkplaats of op de weg
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
Eenvoudig en snel opladen


  • De oplaadhouder die is aangesloten op netspanning maakt het eenvoudig en snel opladen van de booster mogelijk

  • De booster is altijd opgeladen en klaar voor gebruik wanneer dat nodig is

  • De oplaadhouder heeft een USB-C-connector

  • Snel opladen van de starthulp mogelijk in 2,5 uur met optionele accessoirevoeding


Optimale werking


  • De laderklemmen worden geselecteerd op basis van geometrie en een laag scharnierpunt, zodat ze optimaal kunnen worden bediend met alle handmaten en handsterktes

  • De uiteinden van de klemmen zijn plat gehouden, zodat de klemmen zelfs op smalle plaatsen nog steeds veilig en optimaal contact hebben met de accupolen

  • De lengte van de aansluitkabel inclusief klemmen van 60 cm geeft een verbindingsafstand van 120 cm

  • Goede verlichting van het werkgebied door krachtige LED-lamp met 300 lumen, optioneel 100 % of gevarenknippermodus


Robuust ontwerp en veilige bediening


  • Robuuste behuizing met mat kunststof oppervlak

  • Meerdere zekeringen/beveiliging garanderen een veilige werking

  • Geïntegreerde handgreep voor maximale draagbaarheid

  • Intuïtieve bediening dankzij een helder en minimalistisch LED-display
Opmerking

De override-modus moet uiterst voorzichtig worden gebruikt en uitsluitend met diep ontladen accu's, aangezien accudetectie, vonk- en ompolingsbeveiliging in deze modus worden uitgeschakeld!



Booster voor gebruik met de volgende typen accu's:


  • Open

  • Nat

  • MF - onderhoudsvrij

  • VRLA

  • AGM

  • Gel

  • EFB en EFB+

  • Calcium